GRAFOPLAST SRL - GRAURE05 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D5MM CF.100M - URE05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320907
Artikelnummer
GRAURE05
Herstellernummer
URE05
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
4...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE05 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 5MM 100MT



