Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE06/300 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D6MM CF.300M - URE06/300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 5...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166465318

Artikelnummer

GRAURE06/300

Herstellernummer

URE06/300

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

5...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE06/300 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 6MM 300MT