GRAFOPLAST SRL - GRAURE10/300 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D10MM CF.300 - URE10/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 8...18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166465332
Artikelnummer
GRAURE10/300
Herstellernummer
URE10/300
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
8...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)



