GRAFOPLAST SRL - GRAURE12 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D12MM CF.50M - URE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...21 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 12 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166321102
Artikelnummer
GRAURE12
Herstellernummer
URE12
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
10...21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
GRAFOPLAST: GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 12MM 50MT, Guaina trecciata



