GRAFOPLAST SRL - GRAURE15 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D15MM CF.50M - URE15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 13...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166321157
Artikelnummer
GRAURE15
Herstellernummer
URE15
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
13...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE15 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 15MM 50MT



