GRAFOPLAST SRL - GRAURE20 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D20MM CF.25M - URE20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 18...29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 20 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166321201
Artikelnummer
GRAURE20
Herstellernummer
URE20
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
18...29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
GRAFOPLAST: GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 20MM 25MT, Guaina trecciata



