Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE25/300 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D25MM CF.300 - URE25/300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 22...36 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166465370

Artikelnummer

GRAURE25/300

Herstellernummer

URE25/300

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

22...36 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

25 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE25/300 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 25MM 300MT