Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE30 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D30MM CF.25M - URE30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 27...45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166321300

Artikelnummer

GRAURE30

Herstellernummer

URE30

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

27...45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE30 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 30MM 25MT