Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSI12 SPIRALE TRASP. X CAVI 14 ÷ 120 25 MT - USI12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSI12 SPIRALE TRASP. X CAVI 14 ÷ 120 25 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 14...120 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166322253

Artikelnummer

GRAUSI12

Herstellernummer

USI12

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

14...120 mm

Transparent:

ja

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V2

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

1.2 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSI12 - SPIRALE CAVI TRASP. D 14 A 120MM - 25