GRAFOPLAST SRL - GRAUSO03 SPIRALE NERA X CAVI 2 ÷ 12 50 MT - USO03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 2...12 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166322307
Artikelnummer
GRAUSO03
Herstellernummer
USO03
Hersteller
GRA
Ausführung:
Spiralschlauch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
2...12 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-15...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wandstärke:
0.7 mm


