Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSO06 SPIRALE NERA X CAVI 5 ÷ 50 25 MT - USO06

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSO06 SPIRALE NERA X CAVI 5 ÷ 50 25 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166322352

Artikelnummer

GRAUSO06

Herstellernummer

USO06

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...50 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V2

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

0.9 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSO06 - SPIRALE CAVI NERO D 5 A 50MM - 25MT