GRAFOPLAST SRL - GRAUXD01008 TERMINALE MMQ. 1,00/8.2 ROSSO 500 PZ - UXD01008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166323359
Artikelnummer
GRAUXD01008
Herstellernummer
UXD01008
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale Rosso Sezione cavo 1 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.


