Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD02508 TERMINALE MMQ. 2,50/8.2 BLU 500 PZ - UXD02508

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD02508 TERMINALE MMQ. 2,50/8.2 BLU 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166323656

Artikelnummer

GRAUXD02508

Herstellernummer

UXD02508

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

8 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Terminale 2.5 mm2 Lunghezza 8 mm Blu - 500 pezzi.