GRAFOPLAST SRL - GRAUXD04009 TERMINALE MMQ. 4,00/9 GRIGIO 500 PZ - UXD04009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166323809
Artikelnummer
GRAUXD04009
Herstellernummer
UXD04009
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 4 mm2 Lunghezza 9 mm Grigio - 500 pezzi.


