GRAFOPLAST SRL - GRAUXD06012 TERMINALE MMQ. 6,00/12 GIALLO 100 PZ - UXD06012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166323953
Artikelnummer
GRAUXD06012
Herstellernummer
UXD06012
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 6 mm2 Lunghezza 12 mm Giallo - 100 pezzi.


