GRAFOPLAST SRL - GRAUXD10012 TERMINALE MMQ.10,00/12 ROSSO 100 PZ - UXD10012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166324059
Artikelnummer
GRAUXD10012
Herstellernummer
UXD10012
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 10 mm2 Lunghezza 12 mm Rosso - 100 pezzi.


