GRAFOPLAST SRL - GRAUXD25016 TERMINALE MMQ.25,00/16 GIALLO 50 PZ - UXD25016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166327357
Artikelnummer
GRAUXD25016
Herstellernummer
UXD25016
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
16 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 25 mm2 Lunghezza 16 mm Giallo - 50 pezzi.


