GRAFOPLAST SRL - GRAUYD04012 TERMIN.DOPPIO 4,00/12MMQ GRIGIO CF.200PZ - UYD04012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166327159
Artikelnummer
GRAUYD04012
Herstellernummer
UYD04012
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Termininale Doppio Grigio Sezione cavo 4 mm2 Lunghezza 12 mm - confezione da 200 pezzi.


