GRAFOPLAST SRL - GRAUYD10014 TERMIN.DOPPIO 10,00/14MMQ ROSSO CF.100PZ - UYD10014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166327258
Artikelnummer
GRAUYD10014
Herstellernummer
UYD10014
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
14 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Termininale Doppio 10 mm2 Lunghezza 14mm Rosso - 100 pezzi.


