Startseite

HAGER - HAG52121 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 ANTRACITE - 52121

KopierenKopieren
HAGER - HAG52121 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...80 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220521295

Artikelnummer

HAG52121

Herstellernummer

52121

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...80 °

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Einschaltstrom:

16 A

Rilevat. Movimento Lumimat Evo Ir 140 - 230V 50Hz - 2300W - Antracite - Parete