Startseite

HAGER - HAG52220 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 BIANCO - 52220

KopierenKopieren
HAGER - HAG52220 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 220...220 °

  • HLK-Ansteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220522209

Artikelnummer

HAG52220

Herstellernummer

52220

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

220...220 °

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Einschaltstrom:

16 A

Rilevatore IR A Parete IP 55 220 Bianco