Startseite

HAGER - HAG52320 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE BIANCO - 52320

KopierenKopieren
HAGER - HAG52320 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220523206

Artikelnummer

HAG52320

Herstellernummer

52320

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Rilevatore IR Twin Doppia Lente Bianco