HAGER - HAG52321 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE ANTRACITE - 52321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 2300 W
Vernetzbar - ja
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 20 m
Packung
1 ST
EAN
3542220523213
Artikelnummer
HAG52321
Herstellernummer
52321
Hersteller
HBO
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
2300 W
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Temperatur:
-20...55 °C
Breite:
91 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
153 mm


