Startseite

HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1 - 60001

KopierenKopieren
HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6.7...39 A

  • Ansprechstrom - 3.1...5.7 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A

  • Max. Dauerstrom - 39 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220600013

Artikelnummer

HAG60001

Herstellernummer

60001

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

6.7...39 A

Ansprechstrom:

3.1...5.7 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

1 A

Max. Dauerstrom:

39 A

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Abfallverzögerung:

10 ms

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

230 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

230 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):

1000000 c (contact

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Rele\' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M