HAGER - HAG60060 RELE GESTIONE CARICHI 3 USCITE 10-90A 3 - 60060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6.7...39 A
Ansprechstrom - 3.1...5.7 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Max. Dauerstrom - 39 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
3542220600600
Artikelnummer
HAG60060
Herstellernummer
60060
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
6.7...39 A
Ansprechstrom:
3.1...5.7 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Dauerstrom:
39 A
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Abfallverzögerung:
10 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
230 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
230 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1000000 c (contact
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


