HAGER - HAG770880900 ZOCCOLO QUADRO 5 PAVIMENTO L685 P400 - 770880900
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 685 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075312091
Artikelnummer
HAG770880900
Herstellernummer
770880900
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
685 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo Ricambio Quadro 5 Dimensioni L685 P400


