HAGER - HAG770881000 ZOCCOLO QUADRO 5 PAVIMENTO L885 P400 - 770881000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 885 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077822222
Artikelnummer
HAG770881000
Herstellernummer
770881000
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
885 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo Ricambio Quadro 5 Dimensioni L885 P400


