HAGER - HAG770893200 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL259B - 770893200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072903148
Artikelnummer
HAG770893200
Herstellernummer
770893200
Hersteller
HBO
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
25 mm
Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl259B


