HAGER - HAG770898000 ORION+ POL PORTA CIECA FL216B - 770898000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 650 mm
Breite - 400 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073513582
Artikelnummer
HAG770898000
Herstellernummer
770898000
Hersteller
HBO
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl216B


