HAGER - HAG770900100 ORION+ POL PORTA CIECA FL209B - 770900100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075614812
Artikelnummer
HAG770900100
Herstellernummer
770900100
Hersteller
HBO
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl209B


