HAGER - HAG770900700 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL263B - 770900700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076690440
Artikelnummer
HAG770900700
Herstellernummer
770900700
Hersteller
HBO
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
25 mm
Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl363B


