Startseite

HAGER - HAG770903400 ORION+ POL PORTA CIECA FL229B - 770903400

KopierenKopieren
HAGER - HAG770903400 ORION+ POL PORTA CIECA FL229B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - geschlossen

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073555872

Artikelnummer

HAG770903400

Herstellernummer

770903400

Hersteller

HBO

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

geschlossen

Tiefe:

25 mm

Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl229B