HAGER - HAGADA806H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 6A 4.5KA C 2M - ADA806H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
3250611026709
Artikelnummer
HAGADA806H
Herstellernummer
ADA806H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
6 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
60 mm


