Startseite

HAGER - HAGADC223H DIFF MAGN 2P 30MA 20A 4.5KA C 4M - ADC223H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADC223H DIFF MAGN 2P 30MA 20A 4.5KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611030096

Artikelnummer

HAGADC223H

Herstellernummer

ADC223H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Schutzart (IP):

IP2X

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 20 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din