Startseite

HAGER - HAGADC224H DIFF MAGN 2P 30MA 25A 4.5KA C 4M - ADC224H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADC224H DIFF MAGN 2P 30MA 25A 4.5KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611030102

Artikelnummer

HAGADC224H

Herstellernummer

ADC224H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Schutzart (IP):

IP2X

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 25 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din