HAGER - HAGADC225H DIFF MAGN 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M - ADC225H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
EAN
3250611030119
Artikelnummer
HAGADC225H
Herstellernummer
ADC225H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Schutzart (IP):
IP2X
Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 32 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din