HAGER - HAGADC806H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 4.5KA C 2M - ADC806H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
3250611026464
Artikelnummer
HAGADC806H
Herstellernummer
ADC806H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
6 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP2X
Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 4.5Ka C-6A 30Ma Ac 2M