Startseite

HAGER - HAGADC820H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 20A 4.5KA C 2M - ADC820H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADC820H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 20A 4.5KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026501

Artikelnummer

HAGADC820H

Herstellernummer

ADC820H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 4.5Ka C-20A 30Ma Ac 2M