Startseite

HAGER - HAGADC906H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 6KA C 2M - ADC906H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADC906H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026563

Artikelnummer

HAGADC906H

Herstellernummer

ADC906H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP2X

Int. Aut. Magn. Diff. 1 Polo+N 30 Ma Tipo Ac 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din