HAGER - HAGADC913H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 6KA C 2M - ADC913H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 13 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
3250611026587
Artikelnummer
HAGADC913H
Herstellernummer
ADC913H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
13 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP2X
Int. Aut. Magn. Diff. 1 Polo+N 30 Ma Tipo Ac 13 A 6 Ka Curva C 2 M. Din