Startseite

HAGER - HAGADH913 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 13A 6KA B 2M - ADH913

KopierenKopieren
HAGER - HAGADH913 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 13A 6KA B 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611013044

Artikelnummer

HAGADH913

Herstellernummer

ADH913

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

13 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Einbautiefe:

68 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A-Hi 13 A 6 Ka Curva B 2 M. Din