Startseite

HAGER - HAGADH960 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 10A 6 KA C 2 - ADH960

KopierenKopieren
HAGER - HAGADH960 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 10A 6 KA C 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611013112

Artikelnummer

HAGADH960

Herstellernummer

ADH960

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Fehlauslöseschutz:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A-Hi 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din