Startseite

HAGER - HAGADH970 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 20A 6 KA C 2 - ADH970

KopierenKopieren
HAGER - HAGADH970 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 20A 6 KA C 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611013143

Artikelnummer

HAGADH970

Herstellernummer

ADH970

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Einbautiefe:

68 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A-Hi 20 A 6 Ka Curva C 2 M. Din