HAGER - HAGADM490H DIFF MAGN 4P 30MA A 40A 6KA C 4M - ADM490H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 40 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611012269
Artikelnummer
HAGADM490H
Herstellernummer
ADM490H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
40 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
DIFF MAGN 4P 30MA A 40A 6KA C 4M


