Startseite

HAGER - HAGADP456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M - ADP456H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADP456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611012061

Artikelnummer

HAGADP456H

Herstellernummer

ADP456H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Fehlauslöseschutz:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50/60 Hz

DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M