HAGER - HAGADP475H DIFF MAGN 4P 30MA AC 25A 6KA C 4M - ADP475H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611012108
Artikelnummer
HAGADP475H
Herstellernummer
ADP475H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Fehlauslöseschutz:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50/60 Hz


