HAGER - HAGADQ466H DIFF MAGN 4P 30MA AC 16A 10KA C 4M - ADQ466H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Packung
1 ST
EAN
3250611015857
Artikelnummer
HAGADQ466H
Herstellernummer
ADQ466H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - AC 16A 10kA C 4 M


