HAGER - HAGADQ475H DIFF MAGN 4P 30MA AC 25A 10KA C 4M - ADQ475H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611015871
Artikelnummer
HAGADQ475H
Herstellernummer
ADQ475H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


