Startseite

HAGER - HAGADX482H DIFF MAGN 4P 30MA A 32A 10KA C 4M - ADX482H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADX482H DIFF MAGN 4P 30MA A 32A 10KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611016434

Artikelnummer

HAGADX482H

Herstellernummer

ADX482H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Einbautiefe:

70 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - A 32A 10kA C 4 M