Startseite

HAGER - HAGAFA910H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 10A 6 KA C 2M - AFA910H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFA910H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 10A 6 KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611027010

Artikelnummer

HAGAFA910H

Herstellernummer

AFA910H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

60 mm

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din